曜日別特売

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.2 A, KSC2690AYS

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.2 A, KSC2690AYS - onsemi

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1.2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V
パッケージタイプ = TO-126
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 20 W
最小DC電流ゲイン = 160
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 8 x 3.25 x 11mm
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442980KSC2690AYS
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする