onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD13510STU
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = TO-126
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 12.5 W
最小DC電流ゲイン = 63
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(60個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















