onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, NSS40200LT1G
トランジスタタイプ = PNP
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 540 mW
最小DC電流ゲイン = 250
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V dc
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
低 VCE ( sat )バイポーラトランジスタは、超低飽和電圧 VCE ( sat )及び高電流ゲイン機能を備えた小型の表面実装デバイスです。手頃な価格の効率的な電力制御が重要な、低電圧、高速スイッチング用途向けに設計されています。高電流、低 VCE (飽和)、堅牢な ESD 、高電流ゲイン、高カットオフ周波数、低プロファイルパッケージ、リニアゲイン(ベータ) 品番の先頭が「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 利点 回路効率の向上、バッテリ充電時間の削減、コンポーネント数の削減、高周波スイッチング、小型ポータブル製品、歪みなし 用途 負荷スイッチング、バッテリ充電、外部パストランジスタ、 DC/DC コンバータ、無料ドライバ、電流拡張 / 低ドロップアウト調整、カソード蛍光灯ドライブ、ペリフェラルドライバ - LED 、モータ、リレー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















