onsemi トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 200 mA, BC847BPDW1T3G
トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SOT-363
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 380 mW
最小DC電流ゲイン = 200
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















