onsemi トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 200 mA, BC848CPDW1T1G
トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SOT-363
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 380 mW
最小DC電流ゲイン = 420
最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















