onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EM3T5G
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-723
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 600 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 1.25 x 0.85 x 0.55mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















