onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2M

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2M onsemi

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.65V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 1μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7500 V ac
最大電流変換率 = 125%
標準降下時間 = 2μs
シリーズ = CNY
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81439455 CNY172SR2M
オープン
759
835 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする