実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SMT
入力電流タイプ = AC/DC
標準上昇時間 = 4μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5000Vrms 交流
最大電流変換率 = 150%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = FOD814
FOD814 は、 2 つのガリウム砒素赤外発光ダイオードを逆平行に接続し、 4 ピン・デュアルインライン・パッケージでシリコン・フォトトランジスタ出力を駆動する。AC 入力応答( FOD814 ) 現在のトランスファーギヤ FOD814A:50-150% 保証最低 BVCEO : 70V 5,000 VACRMS ( 1 分間) 用途 AC-DC マーチャント電源 家庭用電化製品 産業用モータ


