LED直管ランプ

LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。
既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。

用途既設の照明器具を活かしたLED化タイプ40W相当消費電力(W)12.5口金G13点灯形FLR入力電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000ランプ寿命50000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160配光角度(°)190RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2000電球の種類LED
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
※屋内専用です。
※定格寿命は、初期光束の70%を維持している期間です。
※密閉器具では使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81468925LD40T50/13/20G13-S11セット(10本)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
81468934LD40T50/13/20G13-S11セット(20本)
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
81468916LD40T50/13/20G13-S11本
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81468916LD40T50/13/20G13-S160442220LD40T50/13/22G13-H1LD40T50/13/20G13-S1 LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 60442220LED直管ランプHotaluX(ホタルクス)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 既設の蛍光管をLEDに交換
株式会社山﨑工業建設業・工事業

簡単な配線変更で既存の器具をLEDに交換できました。明るくリーズナブルな価格だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする