曜日別特売

アルミ柄剪定鋏200MM

アルミ柄剪定鋏200MM - 千吉アルミ柄剪定鋏200MM - 千吉アルミ柄剪定鋏200MM - 千吉アルミ柄剪定鋏200MM - 千吉

軽くて丈夫なアルミダイキャスト剪定鋏。
ハンドル外側のTPR樹脂が使用時のすべり止め、切断時の衝撃を軽減します。
刃部にはハードクロームメッキが施されており、ヤニがつきにくくまた切れ味も抜群です。
安全に収納・持ち運びできるストッパー付です。

用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部;65Mn,グリップ;TPR全長(mm)約200質量(g)約185切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)ハードクロームメッキ刃内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457330SGP-58
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする