STS
精密木脚
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用
温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長
1790mm
質量(kg)
7.8
内径(Φmm)
脚頭:68
外径(Φmm)
脚頭:160
全縮(mm)
1100
脚頭形状
平面
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81470980
PWT-582
¥
57,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
81470989
PWT-352
¥
57,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください