屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ

屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ - TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ - TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ - TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ - TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ - TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ - TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ - TOKISTAR

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト

(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85内容量1台
注意
※灯具本体・専用定電流電源を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1
※調光器は別売です
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81471935OSP01-27K-15D-B-BP2700
52,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81471944OSP01-27K-30D-B-BP2700
52,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81471960OSP01-30K-15D-B-BP3000
52,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81471969OSP01-30K-30D-B-BP3000
52,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81471978OSP01-40K-15D-B-BP4000
52,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81471987OSP01-40K-30D-B-BP4000
52,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする