デジタル照度計 LED照明対応

デジタル照度計 LED照明対応 - シンワ測定デジタル照度計 LED照明対応 - シンワ測定デジタル照度計 LED照明対応 - シンワ測定デジタル照度計 LED照明対応 - シンワ測定デジタル照度計 LED照明対応 - シンワ測定デジタル照度計 LED照明対応 - シンワ測定

蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。
受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。
ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。

用途オフィスなどの照度確認に。材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。再現性±2.0%測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%三脚取付ねじ1/4インチ測定範囲(Lux)0~199900保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%測定周期2回/秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8148629478751
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする