曜日別特売

アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡

アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。
接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。
またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。
フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。
一度に広範囲を観察することができます。
防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。
野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。

仕様【最短合焦点距離】2m付属品ケース、ストラップ質量(g)410倍率(倍)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×124×49.5対物レンズ【径(Φmm)】32視界【見掛】60.3°明るさ16目幅56~73mmアイレリーフ(mm)15.2実視界(°)8.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81490187-
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする