白防炎シート

白防炎シート - アイネット白防炎シート - アイネット白防炎シート - アイネット白防炎シート - アイネット白防炎シート - アイネット白防炎シート - アイネット白防炎シート - アイネット白防炎シート - アイネット
(1件のレビュー)

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。

用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状折りたたみタイプ特性防炎内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハトメピッチ(mm)
呼び寸法(縦×横)(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814904494500.9×3.6
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
814904584500.9×5.4
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
814904673001.8×3.4
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
814904764501.8×3.6
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
814904853001.8×5.1
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
814904944501.8×5.4
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
814905104502.7×3.6
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
814905194503.6×5.4
2,998
3,298(税込)
当日出荷
814905284505.4×7.2
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
8149053750010×10
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 冷気の遮断

足元が冷気で冷えるのを防ぐために使用
丈夫だけど、それほど重くないので取扱いし易いです。
ただし、納品まで少し日数がかかったので ややにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする