曜日別特売

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 1.4nF, B72207S0250K101

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 1.4nF, B72207S0250K101 - EPCOS

バリスタ電圧 = 39V
最大AC定格電圧 = 25V
最大直流定格電圧 = 31V
制限電圧 = 77V
クランプ電流 = 2.5A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 250A
静電容量 = 1.4nF
長さ = 9mm
奥行き = 11mm
厚さ = 3.7mm
寸法 = 9 x 3.7 x 11mm
リード間隔 = 1.3 mm, 5mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81510259B72207S0250K101
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする