EPCOS 表面実装インダクタ, 47 μH, 2.8A, B82477P4473M000

EPCOS 表面実装インダクタ, 47 μH, 2.8A, B82477P4473M000 - EPCOS

インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 2.8A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 12.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81509577B82477P4473M000
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする