曜日別特売

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 1.9nF, B72207S0170K101

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 1.9nF, B72207S0170K101 - EPCOS

バリスタ電圧 = 27V
最大AC定格電圧 = 17V
最大直流定格電圧 = 22V
制限電圧 = 53V
クランプ電流 = 2.5A
材料 = 金属J
シリーズ = StandarD
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 250A
静電容量 = 1.9nF
厚さ = 3.6mm
寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm
リード間隔 = 5mm
Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81509866B72207S0170K101
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする