EPCOS 表面実装インダクタ, 1 μH, 9.8A, 12.8 x 12.8 x 8mm, B82477G4102M000
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 9.8A
長さ = 12.8mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 7mΩ
シリーズ = B82477-G4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
B82477-G4シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 用途: 供給電圧、DC-DCコンバータ、自動車用電子部品のフィルタリングなど エナメル銅巻線を端子にはんだ付けした磁気シールド付きフェライトコア 鉛フリーのすずめっき端子
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(400個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























