曜日別特売

EPCOS 表面実装インダクタ, 1 μH, 9.8A, 12.8 x 12.8 x 8mm, B82477G4102M000B82477G4102M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
81510067
品番
B82477G4102M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 9.8A
長さ = 12.8mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 7mΩ
シリーズ = B82477-G4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
B82477-G4シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 用途: 供給電圧、DC-DCコンバータ、自動車用電子部品のフィルタリングなど エナメル銅巻線を端子にはんだ付けした磁気シールド付きフェライトコア 鉛フリーのすずめっき端子

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする