バリスタ電圧 = 390V
最大AC定格電圧 = 250V
最大直流定格電圧 = 320V
制限電圧 = 650V
クランプ電流 = 5A
エネルギー = 8.2J
シリーズ = Standard
直径 = 7mm
最大サージ電流 = 400A
静電容量 = 55pF
厚さ = 4.2mm
寸法 = 7 (Dia.) x 4.2mm
リード間隔 = 5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)


