曜日別特売

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V, 1.2nF, B72214S0950K101

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V, 1.2nF, B72214S0950K101 - EPCOS

バリスタ電圧 = 150V
最大AC定格電圧 = 95V
最大直流定格電圧 = 125V
制限電圧 = 250V
クランプ電流 = 50A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 1.2nF
長さ = 15.5mm
奥行き = 18.5mm
厚さ = 4mm
寸法 = 15.5 x 4 x 18.5mm
リード間隔 = 1.5 mm, 7.5mm
リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81510390B72214S0950K101
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする