バリスタ電圧 = 150V
最大AC定格電圧 = 95V
最大直流定格電圧 = 125V
制限電圧 = 250V
クランプ電流 = 50A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 1.2nF
長さ = 15.5mm
奥行き = 18.5mm
厚さ = 4mm
寸法 = 15.5 x 4 x 18.5mm
リード間隔 = 1.5 mm, 7.5mm
リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。