バリスタ電圧 = 18V
最大AC定格電圧 = 11V
最大直流定格電圧 = 14V
制限電圧 = 36V
クランプ電流 = 5A
エネルギー = 1.7J
シリーズ = Standard
直径 = 12mm
最大サージ電流 = 500A
静電容量 = 6.25nF
厚さ = 4mm
寸法 = 12 (Dia.) x 4mm
リード間隔 = 7.5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)


