曜日別特売

EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 50A, 21.5 x 21 x 9.8mm, B82559A2102A020

EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 50A, 21.5 x 21 x 9.8mm, B82559A2102A020 - EPCOS

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 50A
パッケージ/ケース = ERU20
長さ = 21.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 9.8mm
寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 620μΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
動作温度 Min = -40℃
AEC-Q200認定. B82559A シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのらせん状に巻いたERUチョークは、磁気シールドされた耐熱フェライトコアです。このチョークは、セルフリード型構造となっており、底部で終端されています。低直流抵抗、高定格電流の巻線式表面実装チョークは、容易にカスタマイズ可能です。AEC-Q200認定済みです。定格インダクタンスは1.0~30 μHで、飽和電流は10.1~43 Aとなっています。. 用途. DC-DC コンバータ POL コンバータ VRM モジュール ソーラーコンバータ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(130個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81510049B82559A2102A020
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする