インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 50A
パッケージ/ケース = ERU20
長さ = 21.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 9.8mm
寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 620μΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
動作温度 Min = -40℃
AEC-Q200認定. B82559A シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのらせん状に巻いたERUチョークは、磁気シールドされた耐熱フェライトコアです。このチョークは、セルフリード型構造となっており、底部で終端されています。低直流抵抗、高定格電流の巻線式表面実装チョークは、容易にカスタマイズ可能です。AEC-Q200認定済みです。定格インダクタンスは1.0~30 μHで、飽和電流は10.1~43 Aとなっています。. 用途. DC-DC コンバータ POL コンバータ VRM モジュール ソーラーコンバータ