EPCOS リードインダクタ, 2.2 μH, 3.65A, アキシャル, B82144F2222K000

EPCOS リードインダクタ, 2.2 μH, 3.65A, アキシャル, B82144F2222K000 - EPCOS

インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 3.65A
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 55mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 6.5mm
長さ = 11.5mm
寸法 = 6.5 x 11.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 140MHz
シリーズ = B82144F2
末端仕様 = アキシャルリード型℃
Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81510137B82144F2222K000
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする