EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 200pF, B72530T0600K062
バリスタ電圧 = 100V
最大AC定格電圧 = 60V
最大直流定格電圧 = 85V
制限電圧 = 165V
クランプ電流 = 2.5A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT
最大サージ電流 = 200A
静電容量 = 200pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























