B72530T0600K062 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 200pF, B72530T0600K062 EPCOS 81510110

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 200pF, B72530T0600K062B72530T0600K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81510110
品番
B72530T0600K062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

バリスタ電圧 = 100V
最大AC定格電圧 = 60V
最大直流定格電圧 = 85V
制限電圧 = 165V
クランプ電流 = 2.5A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT
最大サージ電流 = 200A
静電容量 = 200pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする