曜日別特売

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 265pF, B72210S0231K101

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 265pF, B72210S0231K101 - EPCOS

バリスタ電圧 = 360V
最大AC定格電圧 = 230V
最大直流定格電圧 = 300V
制限電圧 = 595V
クランプ電流 = 25A
エネルギー = 36J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 2500A
静電容量 = 265pF
長さ = 12mm
奥行き = 14.5mm
厚さ = 4.7mm
寸法 = 12 x 4.7 x 14.5mm
リード間隔 = 2 mm, 7.5mm
リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81510320B72210S0231K101
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする