曜日別特売

EPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000

EPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000 - EPCOS

インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 600mA
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 700mΩ
許容差 = ±5%
直径 = 5.2mm
長さ = 14.8mm
寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3.5MHz
シリーズ = LBC
最小品質ファクター = 50
Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81509778B82144A2104J000
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする