EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:19.8 → 24.2V 最大直流定格電圧:18V, 2nF, B72530E0140K062

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:19.8 → 24.2V 最大直流定格電圧:18V, 2nF, B72530E0140K062 - EPCOS

バリスタ電圧 = 19.8 → 24.2V
最大AC定格電圧 = 14V
最大直流定格電圧 = 18V
制限電圧 = 38V
クランプ電流 = 2.5A
エネルギー = 1.5J
シリーズ = Automative E
最大サージ電流 = 400A
静電容量 = 2nF
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81509945B72530E0140K062
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする