B72530E0140K062 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:19.8 → 24.2V 最大直流定格電圧:18V, 2nF, B72530E0140K062 EPCOS 81509945

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:19.8 → 24.2V 最大直流定格電圧:18V, 2nF, B72530E0140K062B72530E0140K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81509945
品番
B72530E0140K062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

バリスタ電圧 = 19.8 → 24.2V
最大AC定格電圧 = 14V
最大直流定格電圧 = 18V
制限電圧 = 38V
クランプ電流 = 2.5A
エネルギー = 1.5J
シリーズ = Automative E
最大サージ電流 = 400A
静電容量 = 2nF
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする