バリスタ電圧 = 180V
最大AC定格電圧 = 115V
最大直流定格電圧 = 150V
制限電圧 = 300V
クランプ電流 = 100A
エネルギー = 60J
シリーズ = Standard
直径 = 21.5mm
最大サージ電流 = 6500A
静電容量 = 1.52nF
厚さ = 4.7mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm
リード間隔 = 10mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)


