ブレードタイプ = メス-メスボビン
ネジサイズ = M6
直径 = 20mm
全体の高さ = 20mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 18.4kg
圧縮たわみ = 4mm
メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。