曜日別特売

STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTR

STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTR - STMicro

パッケージタイプ = TSSOP
ディスプレイタイプ = LED
ピン数 = 16
供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V
最大供給電流 = (Off, On) 13.5mA
動作温度 Min = -40℃
実装タイプ = 表面実装℃
幅 = 4.5mm
高さ = 1.05mm
長さ = 5.4mm
最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81518440STP08DP05TTR
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする