B72520E0400K062 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 250pF, B72520E0400K062 EPCOS 81518948

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 250pF, B72520E0400K062B72520E0400K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81518948
品番
B72520E0400K062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V
最大AC定格電圧 = 40V
最大直流定格電圧 = 56V
制限電圧 = 110V
クランプ電流 = 1A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 100A
静電容量 = 250pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする