バリスタ電圧 = 820V
最大AC定格電圧 = 510V
最大直流定格電圧 = 670V
制限電圧 = 1355V
クランプ電流 = 100A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 6500A
静電容量 = 460pF
長さ = 21.5mm
奥行き = 26mm
厚さ = 7.1mm
寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mm
リード間隔 = 3.5 mm, 10mm
リードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。


