バリスタ電圧 = 620V
最大AC定格電圧 = 385V
最大直流定格電圧 = 505V
制限電圧 = 1025V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 80J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 315pF
長さ = 15.5mm
奥行き = 19mm
厚さ = 5.9mm
寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mm
リード間隔 = 2.7 mm, 7.5mm
リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデル


