バリスタ電圧 = 68V
最大AC定格電圧 = 40V
最大直流定格電圧 = 56V
制限電圧 = 135V
クランプ電流 = 5A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 500A
静電容量 = 2.1nF
長さ = 12mm
奥行き = 14.5mm
厚さ = 4.8mm
寸法 = 12 x 4.8 x 14.5mm
リード間隔 = 2.1 mm, 7.5mm
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥3,298~¥2,998~
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥1,868~¥1,698~

