バリスタ電圧 = 82V
最大AC定格電圧 = 50V
最大直流定格電圧 = 65V
制限電圧 = 135V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 15J
シリーズ = Standard
直径 = 15.5mm
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 1.8nF
厚さ = 3.9mm
寸法 = 15.5 (Dia.) x 3.9mm
リード間隔 = 7.5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)


