ファミリー名 = STM32F4
パッケージタイプ = UFQFPN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 48
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 100MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 1
標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V
ADC数 = 16 x 12ビットMbps
STM32F411マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F411xC / xEマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにするSTM32 Dynamic Efficiencyに属します。 このマイクロコントローラは、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)を搭載し、最大100 MHzの周波数で動作します。 実行モードと停止モードで卓越した低消費電力量を達成しています。