STMicroelectronics マイコン STM32F4, 216-Pin BGA STM32F469NIH6
ファミリー名 = STM32F4
パッケージタイプ = BGA
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 216
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 2.048 MB
最大周波数 = 180MHz
RAMサイズ = 384 + 4 kB
USBチャンネル = 2
標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V
幅 = 13mm
STM32F469/479マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F469及びSTM32F479マイクロコントローラは、最高レベルのARM Cortex-M4性能を発揮します。 大型メモリと豊富な周辺機器を組み込み、最も高度な消費者、産業及び医療向け用途に対応します。 フラッシュメモリのARTアクセラレータ、及びLCD-TFTとMIPI-DSIディスプレイインターフェイスと組み合わされたグラフィックス用Chrom-ART Acceleratorにより、高度なユーザーインターフェイスが実現されています。 リアルタイム処理への要望には、十分なリソースで対応します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ