STM32F469NIH6 STMicroelectronics マイコン STM32F4, 216-Pin BGA STM32F469NIH6 STMicro 81517880

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 216-Pin BGA STM32F469NIH6STM32F469NIH6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81517880
品番
STM32F469NIH6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ファミリー名 = STM32F4
パッケージタイプ = BGA
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 216
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 2.048 MB
最大周波数 = 180MHz
RAMサイズ = 384 + 4 kB
USBチャンネル = 2
標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V
幅 = 13mm
STM32F469/479マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F469及びSTM32F479マイクロコントローラは、最高レベルのARM Cortex-M4性能を発揮します。 大型メモリと豊富な周辺機器を組み込み、最も高度な消費者、産業及び医療向け用途に対応します。 フラッシュメモリのARTアクセラレータ、及びLCD-TFTとMIPI-DSIディスプレイインターフェイスと組み合わされたグラフィックス用Chrom-ART Acceleratorにより、高度なユーザーインターフェイスが実現されています。 リアルタイム処理への要望には、十分なリソースで対応します。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする