STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F429ZET6
ファミリー名 = STM32F4
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 180MHz
RAMサイズ = 256 kB
USBチャンネル = 2
SPIチャンネル数 = 6
標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V
幅 = 20.2mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(60個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ