曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F429ZET6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
81518817
品番
STM32F429ZET6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ファミリー名 = STM32F4
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 180MHz
RAMサイズ = 256 kB
USBチャンネル = 2
SPIチャンネル数 = 6
標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V
幅 = 20.2mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする