曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6 - STMicro

ファミリー名 = STM32F3
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = ARM Cortex-M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 72MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 1
SPIチャンネル数 = 3
標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V
幅 = 14.2mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81518878STM32F373VCT6
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする