ファミリー名 STM32F4
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 144
デバイスコア ARM Cortex M4
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 512 kB
最大周波数 168MHz
RAMサイズ 192 4 kB
USBチャンネル 2
PWMユニット数 1 32 bit
SPIチャンネル数 3
標準動作供給電圧 3.6 V
ADC数 24 12ビットmm
STM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>;R ;/sup>;Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)


