STMicroelectronics 電源スイッチIC
電源スイッチの種類 = スマートパワー SSR
オン抵抗 = 0.24Ω
動作供給電圧 Max = 36 V
出力数 = 8A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerSO
ピン数 = 36
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 16 x 11.1 x 3.5mm
ガルバニック絶縁電源スイッチ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


























