ISO8200B STMicroelectronics 電源スイッチIC STMicro 81523279

STMicroelectronics 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81523279
品番
ISO8200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

電源スイッチの種類 = スマートパワー SSR
オン抵抗 = 0.24Ω
動作供給電圧 Max = 36 V
出力数 = 8A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerSO
ピン数 = 36
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 16 x 11.1 x 3.5mm
ガルバニック絶縁電源スイッチ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする